FAAC SPA - FAA104419445 TRENDY KIT 230V GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8055195035087
Artikelnummer
FAA104419445
Herstellernummer
104419445
Hersteller
FAA
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1800 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja