Startseite

FAAC SPA - FAA1044161 ATTUATORE 415 LS - 24V - 1044161

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA1044161 ATTUATORE 415 LS - 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195013559

Artikelnummer

FAA1044161

Herstellernummer

1044161

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Attuatore elettromeccanico 415 24V con limit switches (corsa stelo 300mm). Larghezza max singola anta: 2,5 - 4 m (con elettroserratura), vedere dettaglio modello. Frequenza d'utilizzo: Uso continuo . 415 24V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l’installazione e una chiave di sblocco. 415 24V è un attuatore a spinta “in asse”, disponibile in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m). L' uscita cavi orizzontale permette l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).