FAAC SPA - FAA1044151 ATTUATORE 415 - 24V - 1044151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
415
EAN
8055195013535
Artikelnummer
FAA1044151
Herstellernummer
1044151
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja


