Startseite

FAAC SPA - FAA104220 ATT. 400 SBS LN L.0,75 SBLOCCO 05 - 104220

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104220 ATT. 400 SBS LN L.0,75 SBLOCCO  05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 7000 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000733

Artikelnummer

FAA104220

Herstellernummer

104220

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

7000 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Larghezza max singola anta: 7 m (con elettroserratura)Frequenza d’utilizzo (cicli/ora): 40 • Dispositivo di sblocco protetto da chiave. • Movimento silenziosissimo. • Versione reversibile SBS L (senza blocco slow per ante pannellate --> vedi catalistino 24).