Startseite

FAAC SPA - FAA104214 ATT.422 SB LT.1,5 PEDON.S.A. SBLOCCO 05 - 104214

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104214 ATT.422 SB LT.1,5 PEDON.S.A. SBLOCCO  05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1200 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000702

Artikelnummer

FAA104214

Herstellernummer

104214

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1200 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore idraulico 230V 422 SB 1,5 lpm pedonale ad utilizzo residenziale condominiale. Larghezza max singola anta: 1,8 - 3 m (con elettroserratura), vedere dettaglio modello. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): 55. 422 comprende: un attuatore oleodinamico, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, uno condensatore di spunto 8µF 400V. 422 si carettirizza per un dispositivo di sblocco protetto da chiave e un rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Disponibili versioni CBC (con blocco idraulico in chiusura), CBAC (con blocco idraulico in apertura e chiusura), SB (senza blocco idraulico), SBS (senza blocco idraulico slow).