Startseite

FAAC SPA - FAA104201 ATT. 400 CBAC L.1 SBLOCCO 05 - 104201

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104201 ATT. 400 CBAC L.1 SBLOCCO   05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2200 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000573

Artikelnummer

FAA104201

Herstellernummer

104201

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2200 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore oleodinamico 230V per ante a battente ad uso condominiale-industriale. Frequenza di utilizzo: 50-70 cicli/ora (vedere dettaglio modello). Dimensione massima anta: 2,2 - 7m (vedere dettaglio modello). L'attuatore 400 si caratterizza per un movimento fluido e silenzioso, un dispositivo di sblocco protetto da chiave, un blocco idraulico resistente ai tentativi di effrazione (solo modelli CBC/CBAC). 400 comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura (400 CBC)-senza blocco idraulico (400 SB)-senza blocco idraulico per ante pesanti o pannellate (400 SBS e 400 SBS L)-con blocco idraulico in apertura/chiusura (400 CBAC e CBAC L), accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.