FAAC SPA - FAA104100 OPERATORE S450H CBAC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Mit Torbeschlag - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195000528
Artikelnummer
FAA104100
Herstellernummer
104100
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Torbeschlag:
ja
Attuatore a tecnologia HYbrid (Oleodinamico + 24V). Encoder assoluto SAFEcoder integrato con funzione di antischiacciamento e inversione su ostacolo. Arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie.