FAAC S.P.A. - FAA109837 MOTORIDUTTORE 844 ER Z16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1800 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Mit Schlüsseltaster - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195003390
Artikelnummer
FAA109837
Herstellernummer
109837
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht
1800 kg
Versorgungsspannung AC
230 V
Mit Motorsteuerung
ja
Mit Schlüsseltaster
ja
844 ER Z16 per applicazioni a cremagliera.• Applicazioni commerciali o industriali • Sicurezza antischiacciamento • L’irreversibilità del motoriduttore evita l’installazione di elettroserrature • In caso di black out, il dispositivo di sblocco a chiave, permette di aprire e chiudere il cancello manualmente • Frizione bidisco a bagno d’olio • Finecorsa induttivo o magnetico (secondo il modello).