FAAC S.P.A. - FAA104570 ATTUATORE ELETTROMEC.FAAC 390
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - AC
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8055195000962
Artikelnummer
FAA104570
Herstellernummer
104570
Hersteller
FAA
Ausführung
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels
1800 mm
Antriebsprinzip
elektromechanisch
Stromart
AC
Motor-Spannung
24 V
Mit Pfostenbeschlag
ja
Mit Torbeschlag
nein
Mit Schlüsseltaster
ja
Automazione elettromeccanica per cancelli a batente ad uso residenziale con lunghezza della singola anta 1,8 m (3 m con elettroserratura) per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza max del singolo pannello 1,5 mAttuatore elettromeccanico irreversibile a braccio snodato per cancelli a battente • Frequenza di utilizzo ad uso continuo • Coppia resa 200 Nm • Velocità angolare 8 °/s • Tensione di alimentazione 24 Vdc • Potenza assorbita 40 W • Dimensioni d’ingombro 410x130x130 mm (LxLxH) • Gradodi protezione IP44 • Temperatura ambiente di funzionamento -20° C ÷ +55° C • Dispositivo di sblocco interno a chiave esagonale • Predisposizione per dispositivo di sblocco esterno con cavo e guaina (optional) • Pacco motore trattato con zincatura bianca • Rapporto di riduzione motore/albero di trasmissione 1:700 • Carter di copertura in ABS verniciato in grigio metallizzato • Applicazione con braccio snodato per cancelli a battente con lunghezza della singola anta 1,8 m (3 m con elettroserratura) • Installazione a pilastro • Distanza max fra cerniera del cancello e bordo del pilastro 300 mm • Apertura dell’anta verso l’interno o verso l’esterno • Angolo max di apertura 120° • nApplicazione per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza del singolo pannello 1,5 m. *FINO A 3 METRI DI LUNGHEZZA CON ELETTROSERRATURA.