F.I.V. - FVR9693R003 COLLETT.ISTANT.3/4 3V 24X19 COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056325071395
Artikelnummer
FVR9693R003
Herstellernummer
9693R003
Hersteller
FVR
Collettore semplice con rubinetti COMPONIBILE mediante nipplo di giunzione (art. 013072) in ottone stampato per impianti sanitari nichelato, con rubinetti, per tubo rame, multistrato, PEX, PP, PB. CARATTERISTICHE GENERALI: Attacchi laterali filettati 24x19; Maniglie complete di etichette rosse e blu indicanti i vari terminali sanitari. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: Temperatura massima di esercizio: 100 °C; Pressione massima di esercizio: 10 bar