Startseite

F.I.V. - FVR9417P988 TUBOFIVPEX26X3ISOL9MM(50MT)AZZ - 9417P988

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR9417P988 TUBOFIVPEX26X3ISOL9MM(50MT)AZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Anzahl der Lagen - 3

  • Diffusionsdicht - ja

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Rohraußendurchmesser - 26 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8056325074440

Artikelnummer

FVR9417P988

Herstellernummer

9417P988

Hersteller

FVR

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Anzahl der Lagen:

3

Diffusionsdicht:

ja

Nenndurchmesser:

DN 20

Rohraußendurchmesser:

26 mm

Wandstärke:

3 mm

Dicke der Zwischenschicht:

0.2 mm

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

10 bar

Wandrauheit:

0.007 mm

Ausdehnungskoeffizient:

0.026 mm/(m⋅K)

Rohrfarbe:

weiß

Mit Mantelrohr:

nein

Mit thermischer Isolierung:

ja

Form der Isolierung:

rund

Stärke thermische Isolierung:

9 mm

Lambdawert:

0.04 W/(m⋅K)

Farbe thermische Isolierung:

sonstige

Wasserinhalt:

0.31 l/m

Tubo FIVPEX ISOLATO in rotoli, guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, rivestita. Conduttività termica isolante a 40 °C: 0,040 W/m °C - Il tubo FIVPEX viene prodotto costruendo uno strato di alluminio all′interno di due strati di polietilene e facendo seguire il processo di reticolazione; si uniscono così i vantaggi del metallo (stabilità dimensionale, elevata resistenza alla temperatura e pressione) a quelli della plastica (buona lavorabilità, inerzia chimica). La qualità dei materiali impiegati permettono al tubo FIVPEX di raggiungere i massimi livelli prestazionali, tra i prodotti del proprio settore. CONFORMITÀ ALLE NORME: Il tubo FIVPEX è conforme alla norma UNI EN ISO 21003 (classe 2/10 bar, classe 5/10 bar) e al D.M. 174/2004. CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO FIVPEX: • Spessore minimo alluminio 0,2 mm • Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C • Conducibilità termica: 0,45 W/m °C • Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo • Rugosità superficiale del tubo interno: 7 μm • Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1). CARATTERISTICHE TECNICHE GUAINA ISOLANTE: • Materiale Guaina isolante: Polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in PE-LD estruso. • Conduttività termica (a 40 °C): 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497) • Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ: 5000 (UNI EN 13469) • Classe di reazione al fuoco per il rivestimento: BL - s2, d0 (EN 13501-1). CONDIZIONI DI ESERCIZIO TUBO FIVPEX: Classi applicative (UNI ISO 21003 - vedi tabella "Classificazioni delle condizioni di utilizzo"nella sezione "Allegati tecnici"): 2/10 bar, 5/10 bar • Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar