Startseite

EXENIA SRL - EXE361645092 PIANO DIR/IND 600MM ON-OFF GREY 8530 - 361645092

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098051025

Artikelnummer

EXE361645092

Herstellernummer

361645092

Hersteller

EXE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

600 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Länge:

130 mm

Apparecchio a parete per luce biemissione con sorgente luminosa a LED. Fascio asimmetrico indiretto. Corpo in alluminio estruso verniciato grigio cemento. Sorgente Luminosa: LED 2x28W 2X3500Lm 3000K.