Startseite

EXENIA SRL - EXE358565052 HOLA DIRETTA M 90W ON-OFF NERO 8530

KopierenKopieren
EXENIA SRL - EXE358565052 HOLA DIRETTA M 90W ON-OFF NERO 8530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098079975

Artikelnummer

EXE358565052

Herstellernummer

358565052

Hersteller

EXE

Gehäusefarbe:

schwarz

Apparecchio a sospensione con sorgente SMD lineare alimentata in corrente continua a tensione costante attraverso driver integrato nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di cablaggio bianca all?interno del prodotto, che hainoltre la funzione di congiungere il profilo estruso calandrato esterno con quello interno che compongono il corpo dell?apparecchio. L?apparecchio completo e composto da settori connessi tra di loro tramite dei giunti di alluminio pressofuso, che assolvono anche il compito di sedi per il fissaggio dei cavi di sospensione d?acciaio dell?apparecchio. La connessione elettrica avviene su morsettiere situate dalla parte opposta al piano della piastra di cablaggio. Le morsettiere sono accessibili attraverso la rimozione di uno sportellino di accesso. Diffusore in PMMA opale, corpo apparecchio in lega di alluminio estrusa 6060. Regolazione micrometrica dell?altezza. Verniciatura a polveri in bianco opaco o nero opaco. Prodotto installabile in obliquo.