Startseite

EXENIA SRL - EXE355615052 TRATTO 580MM ON-OFF NERO OPACO 8530 - 355615052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098050639

Artikelnummer

EXE355615052

Herstellernummer

355615052

Hersteller

EXE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

580 mm

Höhe/Tiefe:

96 mm

Länge:

35 mm

Apparecchio a parete con sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio estruso verniciato nero opaco con diffusore in policarbonato opalino. Grado di protezione IP44. Sorgente Luminosa: LED 13W 1900Lm 3000K.