Startseite

EXENIA SRL - EXE354535003 LINEA DIR/IND 1440MM ON-OFF LEGNO CH. 85

KopierenKopieren
EXENIA SRL - EXE354535003 LINEA DIR/IND 1440MM ON-OFF LEGNO CH. 85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098026351

Artikelnummer

EXE354535003

Herstellernummer

354535003

Hersteller

EXE

Apparecchio a sospensione biemissione con sorgente LED chip on board (COB), alimentazione DC con driver a corrente costante integrato nell?apparecchio. La sorgente e installata su un estruso in alluminio che funge da piastra di cablaggio, montata a scatto all?interno dell?apparecchio. La parte di luce indiretta e fornita da una sorgente LED di 6W posizionata centralmente. Corpo dell?apparecchio in lamiera di lega di alluminio ottenuta mediante processi di piegatura, grado di protezione IP40. Connessione alla rete elettrica tramite rosone in policarbonato verniciato in tinta con l?apparecchio. Schermo in policarbonato microprismato. Disponibile in finitura legno.