Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Probleme bei der Suche haben, löschen Sie bitte den Cache Ihres Browsers. Alternativ wenden Sie sich an den Webverantwortlichen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

EXENIA SRL - EXE353425052 PLURIEL WALL 3X 9W NERO OPACO 8530

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098023855

Artikelnummer

EXE353425052

Herstellernummer

353425052

Hersteller

EXE

Gehäusefarbe:

schwarz

Apparecchio a parete o sotto con sorgente luminosa a LED chip on board (COB) alimentata a corrente costante tramite alimentatori elettronici incorporati nell?apparecchio. La sorgente e installata su un gruppo ottico orientabile indipendente, grazie ad uno snodo proprietario. Le regolazioni sul piano orizzontale sono gestibili nei 350?, mentre sul piano verticale sono limitate a 90?. Corpo ottico in alluminio pressofuso con funzione dissipante lega 6060. Supporto in metallo verniciato a liquido. Ottiche di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare il flusso luminoso; Fasci disponibili: Medium, Large e Wide. Ottica ed anello decorativo da ordinarsi separatamente.