Startseite
Neu

EXCEL - EXLWBSFD9 Steel Front Door for 9U Excel Wall Racks - WBSFD9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Höhe - 9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007452923

Artikelnummer

EXLWBSFD9

Herstellernummer

WBSFD9

Hersteller

EXL

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP00

Höhe:

9 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Solid steel doors for Environ Wall Racks. - For use with Environ Wall Racks - Available in 6U/9U/12U/15U/18U/21U - Quick and easy to fit - Lockable - 25 Year system warranty