EXCEL - EXLWBSFD21-BK Steel Front Door for 21U Excel Wall Rack - WBSFD21-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP00
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007452893
Artikelnummer
EXLWBSFD21-BK
Herstellernummer
WBSFD21-BK
Hersteller
EXL
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
21 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Solid steel doors for Environ Wall Racks. - For use with Environ Wall Racks - Available in 6U/9U/12U/15U/18U/21U - Quick and easy to fit - Lockable - 25 Year system warranty
AltroPDF


