EXCEL - EXLWBGFD12-BK Glass Front Door for 12U Excel Wall Rack - WBGFD12-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Glas
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP00
Höhe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007452749
Artikelnummer
EXLWBGFD12-BK
Herstellernummer
WBGFD12-BK
Hersteller
EXL
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
12 mm
Glass doors for Environ Wall Racks. - For use with Environ Wall Racks - Available in 6U/9U/12U/15U/18U/21U - Quick and easy to fit - Lockable - 25 Year system warranty
AltroPDF


