EXCEL - EXLIVU3-BK EXCEL RACK MOUNTED 3-WAY FAN UNIT-BLACK - IVU3-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 78 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 44.45 mm
Breite - 482 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
2000007451834
Artikelnummer
EXLIVU3-BK
Herstellernummer
IVU3-BK
Hersteller
EXL
Volumenstrom, freiblasend:
78 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
3
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schraubbefestigung
Tiefe:
280 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
88 W
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja


