EXCEL - EXLD32-8-EXL Excel Vertical PDU 8xUK Passive 32A IEC6 - D32-8-EXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses - CEE 32 A
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363 - 8
Packung
1 ST
EAN
2000007451810
Artikelnummer
EXLD32-8-EXL
Herstellernummer
D32-8-EXL
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
8
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
725 mm
Breite:
44.4 mm
Höhe:
62 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


