EXCEL - EXLBB006MPLBK Excel Cat5e P/Lead U/UTP LSOH Blade 6 m - BB006MPLBK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007450394
Artikelnummer
EXLBB006MPLBK
Herstellernummer
BB006MPLBK
Hersteller
EXL
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
24


