Startseite

EXCEL - EXL905-000 Excel Enbeam LCAPC Duplex Flangeless SM - 905-000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • APC-Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007449121

Artikelnummer

EXL905-000

Herstellernummer

905-000

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

APC-Ausführung:

ja

Excel Enbeam fibre optic adaptors have been designed to present a range of optic fibre connectors. The adaptors are constructed to allow fitting in the bulkheads without screws. The housings are manufactured from a range of plastics and metals selected to provide the optimum performance. - 25 year system warranty - Dust caps included - SC and LC versions - Plastic free packaging