EXCEL - EXL750-055 Excel 20mm LSOH 5 m Conduit Assembly Gla - 750-055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 14 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
2000007448902
Artikelnummer
EXL750-055
Herstellernummer
750-055
Hersteller
EXL
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
14 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2, 320 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2 / 1 Joule)