Startseite
Neu

EXCEL - EXL750-040 Excel 25 mm Contr Pack 10 m LSOH Conduit - 750-040

KopierenKopieren
EXCEL - EXL750-040 Excel 25 mm Contr Pack 10 m LSOH Conduit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448896

Artikelnummer

EXL750-040

Herstellernummer

750-040

Hersteller

EXL

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

18 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Excel Conduit Contractor Packs consist of 10 Metres of LSOH Polypropylene Conduit together with 10 Glands and Locknuts to suit. This easy to store and use pack is ideal for smaller installations and on site manufacturing of assemblies. - Black LSOH Polypropylene - Choice of sizes - Fittings included - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.295 kg CO2e