EXCEL - EXL555-294 PDU ORIZZ. 8 PRESE 2P+T 16A CON INT LUM - 555-294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß - 462 mm
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Kabellänge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
5061024169475
Artikelnummer
EXL555-294
Herstellernummer
555-294
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß:
462 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja