EXCEL - EXL555-266 Excel Horizontal PDU 6xC13 Passive 10A C - 555-266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Anzahl der C13 Steckdosen - 6
Befestigungsmaß - 482 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007448629
Artikelnummer
EXL555-266
Herstellernummer
555-266
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
6
Befestigungsmaß:
482 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C20
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Breite:
482.6 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
45 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


