EXCEL - EXL555-241 Excel Horizontal PDU 8xC13 Passive 10A C - 555-241
.jpg?857584758B6F6190857A8972846B615C816E82AFC29E&ts=1781163148563)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Anzahl der C13 Steckdosen - 8
Packung
1 ST
EAN
2000007448476
Artikelnummer
EXL555-241
Herstellernummer
555-241
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
8
Befestigungsmaß:
462 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C14
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


