EXCEL - EXL555-232 Excel Vert PDU 20xC13 4xC19 Passive 32A - 555-232
.jpg?857584758B6F6190857A8972846A6193827886A47A685962BAB5BB&ts=1781163182931)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Anzahl der C13 Steckdosen - 20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - CEE 32 A
Packung
1 ST
EAN
2000007448421
Artikelnummer
EXL555-232
Herstellernummer
555-232
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1375 mm
Breite:
44.4 mm
Höhe:
62 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


