EXCEL - EXL555-231 Excel Vert PDU 16xC13 4xC19 Passive 32A - 555-231
.jpg?857584758B6F6190857A8972846A6193827886A47A685962BAB5BB&ts=1780722472863)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Anzahl der C13 Steckdosen - 16
Ausführung des elektrischen Anschlusses - CEE 32 A
Packung
1 ST
EAN
2000007448414
Artikelnummer
EXL555-231
Herstellernummer
555-231
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1207 mm
Breite:
44.4 mm
Höhe:
62 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


