Startseite

EXCEL - EXL555-098 Excel Horiz PDU 8xNFC Passive 16A NFC Pl - 555-098

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007448384

Artikelnummer

EXL555-098

Herstellernummer

555-098

Hersteller

EXL

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

8

Breite:

482.6 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

45 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality light weight aluminium extruded housing into which are loaded up to 9 sockets with an externalearth facility. In this particular range each socket is NFC61-314 French style sockets. The range of available units includes 19"horizontally mounted and higher density vertical mounted options, and a choice of styles with or without switches to control input power to the unit itself. The unswitched versions have an LED indicator to confirm power to the unit, in the switched versions the switch itself acts as the LED indicator, as shown in the drawing below. - Switched or LED indicated unit power - 3 m input lead terminated with 2 pin 16 A fused DIN49441 plug - 250 volt AC, 50/60Hz Rating - CE compliant, ROHS complaint - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 9.579 kg CO2e