EXCEL - EXL555-092 Excel Horiz PDU 6xNFC Passive 16A NFC Pl - 555-092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000007448353
Artikelnummer
EXL555-092
Herstellernummer
555-092
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
6
Breite:
482.6 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
45 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


