EXCEL - EXL555-083 Excel Vert PDU 8xSch Passive 16A Schuko - 555-083
.jpg?857584758B6F6190857A8972826F639378777D73BCA797&ts=1781163148287)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 8
Kabellänge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
2000007448308
Artikelnummer
EXL555-083
Herstellernummer
555-083
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
465 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
44.4 mm
Höhe:
488 mm
Tiefe:
62 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Schaltbar:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja


