EXCEL - EXL555-072 PDU ORIZZ. 6 PRESE SCHUKO CON INT. LUMIN - 555-072
.jpg?80A1897A8764606B82A47C7B7B659AA4B7&ts=1776335953645)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß - 465 mm
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5055540547701
Artikelnummer
EXL555-072
Herstellernummer
555-072
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
465 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Breite:
482.6 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
45 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


