EXCEL - EXL544-980-GE Excel SR Plinth 800W x 1000D - Grey Whit - 544-980-GE
.jpg?857584758B6F6190B5B3CAAEC4A69E93C0B1BDB3C69FA393788E98A4876D655D7EAFC4AC&ts=1778732691831)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007447981
Artikelnummer
EXL544-980-GE
Herstellernummer
544-980-GE
Hersteller
EXL
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Available as an option to suit all sizes of Excel Environ Racks, the plinth increases the overall height by approximately 100mm and allows for easy cable access into the base. The plinth is manufactured with removable sides to further aid access for cabling and levelling purposes. - Cable entry via blank plates on all sides - Cable entry knockouts x 4 - Load Bearing - Takes both Levelling Feet and Castors - 25 years System Warranty


