EXCEL - EXL544-506-BK Excel SR 600 mm Wide Anti-tilt - Black - 544-506-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007447837
Artikelnummer
EXL544-506-BK
Herstellernummer
544-506-BK
Hersteller
EXL
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
The SR Anti-tilt Kit provides a greater stability to the SR racks. The Anti-tilt Kit is fitted with the jacking feet in place. - For use with SR range - Available in Grey White and Black - Easy fixing - Fixings supplied - Single plate supplied - 25 Year system warranty


