Startseite
Neu

EXCEL - EXL542-506-BK Excel ER/CR No Feet Anti-tilt BK PK4 - 542-506-BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007447684

Artikelnummer

EXL542-506-BK

Herstellernummer

542-506-BK

Hersteller

EXL

Ausführung:

Sockel-Versteifungsprofil

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

This kit provides four brackets that can be used to secure the rack in place when installed directly onto the floor with no jacking feet or castors fitted. This kit includes the required fixing screws and can be installed into pre-drilled holes in the rack. - For use with CR/ER range - Available in grey/black - Easy fixings - Fixings supplied - 4 Individual corner brackets supplied - 25 year warranty