EXCEL - EXL542-044-GE Excel 4 Way Roof Fan Tray - Grey White - 542-044-GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 78 m³/h
Spannungsart - AC
Breite - 378 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Lüfter - 4
Packung
1 ST
EAN
2000007444034
Artikelnummer
EXL542-044-GE
Herstellernummer
542-044-GE
Hersteller
EXL
Volumenstrom, freiblasend:
78 m³/h
Spannungsart:
AC
Breite:
378 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Tiefe:
274 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
30 W
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
RAL-Nummer:
9002


