Startseite

EXCEL - EXL541-753 Excel OR conversion kit to 4 post 500-80 - 541-753

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

  • RAL-Nummer - 9005

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443884

Artikelnummer

EXL541-753

Herstellernummer

541-753

Hersteller

EXL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

The Environ OR conversion kit allows two standard OR open frames to be converted into one four post open frame. The OR conversion kit is available in two depth options. - Set of 6 brackets - Depth range 500mm to 800mm - Adjustable depth brackets