Startseite

EXCEL - EXL541-742 EXCEL 2-POST OPEN RACK 75mm DEEP 42U - 541-742

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 514 mm

  • Höhe - 2013 mm

  • Tiefe - 395 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443853

Artikelnummer

EXL541-742

Herstellernummer

541-742

Hersteller

EXL

Breite:

514 mm

Höhe:

2013 mm

Tiefe:

395 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Environ OR series of open racks are designed for the mounting of patch panels and networking equipment in secure environments or in locations where space does not allow for the use of a standard rack. Each frame is constructed from rigid aluminium and supported by heavy duty top and base cross members which enable static load bearing of up to 1500kg. - Choice of heights available - Flat packed DIN41494 compliant - Fixings and installation instructions included - 19"profiles marked with U height position - Pre-threaded conductive M6 tapped holes for quick and easy equipment installation