EXCEL - EXL540-302 EXCEL 2-WAY ROOF MOUNT FAN TRAY - 540-302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 78 m³/h
Spannungsart - AC
Breite - 450 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Lüfter - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007443723
Artikelnummer
EXL540-302
Herstellernummer
540-302
Hersteller
EXL
Volumenstrom, freiblasend:
78 m³/h
Spannungsart:
AC
Breite:
450 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Tiefe:
200 mm
Dachlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein


