EXCEL - EXL350-752 ARMADIO VERTICALE 3U FRONT. + 2 POST. N - 350-752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Türen - 1
Breite - 500 mm
Höhe - 475 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
5055540573762
Artikelnummer
EXL350-752
Herstellernummer
350-752
Hersteller
EXL
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Türen:
1
Breite:
500 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
140 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
Mit Fronttür:
ja
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9004


