Startseite

EXCEL - EXL350-645 Excel LJ6C Black Rubber Blank PK10 - 350-645

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

  • Gerätebreite - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443679

Artikelnummer

EXL350-645

Herstellernummer

350-645

Hersteller

EXL

Verwendung:

Blindabdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

37 mm

Excel blanking plates to suit the Excel GOP boxes. - Pack of 10 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.267 kg CO2e