EXCEL - EXL350-644 Excel 12 Way L/Profile Consolidat Point - 350-644
.jpg?857584758B6F6190837A8472886B645C846E82AFC29E&ts=1780722469700)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - schrauben
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 12
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007443662
Artikelnummer
EXL350-644
Herstellernummer
350-644
Hersteller
EXL
Befestigungsart:
schrauben
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
12
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja


