Startseite

EXCEL - EXL332-004 Enbeam OS2 Loose Tube 4C 2 x FRP Duct Gr - 332-004

KopierenKopieren
EXCEL - EXL332-004 Enbeam OS2 Loose Tube 4C 2 x FRP Duct Gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443570

Artikelnummer

EXL332-004

Herstellernummer

332-004

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Enbeam OS2 Single mode fibre optic cable loose tube 4 core HDPE black, is part of a huge range of fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel OS2 loose tube optical fibre cables have been designed specifically for external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. Including 2 x FRP rods enbeaded within the outer jacket offering a light weight overhaed cable solution. - Duct grade - Sequential meter mark - Cut to length service - 25 year system warranty - Euroclass: Fca