Startseite

EXCEL - EXL295-309 Excel Enbeam OS2 CST L/Tube 24C 9/125 B2 - 295-309

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443211

Artikelnummer

EXL295-309

Herstellernummer

295-309

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

24

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

9.5 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel corrugated steel tape (CST) OS2 9/125 μm armoured loose tube optical fibre cables have been designed specifically for applications requiring a high degree of mechanical protection. These compact, lightweight cables are extremely rugged, provide rodent resistance and are quick and easy to install. The cables are constructed around a dry tube containing up to 24 colour coded 250 μm buffered fibres, which is covered with E‐glass strength members. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, test and classification of the cable for traceability. The CST cable has also been designed for direct burial, to ensure the correct installation a sand back fill must be used at all times. - Duct grade/rodent resistant - Sequentially metre marked - UV resistant - Cut to length service - 25 year system warranty - Euroclass: B2ca-s1a-d0-a1 - CIBSE TM65 embodied carbon: 0.709 kg CO2e