EXCEL - EXL295-284 Excel Enbeam OM3 CST L/Tube 24C 50/125 B - 295-284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000007443167
Artikelnummer
EXL295-284
Herstellernummer
295-284
Hersteller
EXL
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
24
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja