Startseite

EXCEL - EXL294-024 Excel Enbeam OM4 L/Tube 24C 50/125 B2ca - 294-024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443150

Artikelnummer

EXL294-024

Herstellernummer

294-024

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

24

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Excel OM4 50/125 μm loose tube optical fibre cables have been designed specifically for internal and external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. The cables are constructed with a single dry loose tube containing up to 24 colour coded 250 μm primary coated fibres. This tube is covered with an E-glass strength member. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, test and classification of the cable for traceability. - Duct grade rodent resistant - Cut to length service - Sequentially metre marked - 25 year system warranty - Euroclass: B2ca-s1a,d0,a1 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.190 kg CO2e