EXCEL - EXL275-282 Excel Enbeam OM3 CST L/Tube 12C 50/125 C - 275-282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000007443075
Artikelnummer
EXL275-282
Herstellernummer
275-282
Hersteller
EXL
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
12
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja