Startseite

EXCEL - EXL275-202 Enbeam OS2 G.657.A2 Micromodule 4 mm 2C - 275-202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Ader-Art - Vollader

  • Mit Nagetierschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007443051

Artikelnummer

EXL275-202

Herstellernummer

275-202

Hersteller

EXL

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Ader-Art:

Vollader

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a2

Außendurchmesser ca.:

4 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Enbeam 2 fibre drop cable has been designed for internal and external installations aimed at the FTTH and multi dwelling market. The cable consists of a single core 900um single mode G.657.A2 fibre surrounded by a micromodule and aramid yarn as a strength member covered with a Black UV resistant LSZH outer sheath. - Suitable for internal/external use - G.657.A2 - PIA approved - LSZH - UV-Resistant - Euro class Cca-s1,d1,a1